Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etabli combiné CLIP-O-FLEX® avec caisson d'établi sans unité supérieure
Avec 3 rails d'accrochage CLIP-O-FLEX® montés sur le panneau du plan de travail à gauche, à droite et à l'avant.
Caisson d'établi comprenant un système coulissant pratique pour plateaux CLIP-O-FLEX® à l'intérieur.
Comprend six plateaux (345 x 260 x 30 mm) et un profil de fixation de 0/40/80°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de charge totale de 800 kg avec répartition uniforme de la charge
- Revêtement poudré
- Etabli avec caisson d'établi en tôle acier soudée robuste
- Plateau d'établi en hêtre multiplex de 40 mm d'épaisseur, entretoises de support en profilé en acier carré robuste, unité supérieure
- Longueur du plan de travail 1500 ou 2000 mm, profondeur 750 mm, hauteur de travail 840 mm
- Caisson d'établi avec 2 tiroirs et 1 porte, comprenant un système coulissant pratique pour plateaux CLIP-O-FLEX®. Le caisson peut être installé à droite sous l'établi avec la charnière de porte à droite ou à gauche sous l'établi avec la charnière de porte à gauche. Hauteur de porte 540 mm
- Tiroir complètement extractible, hauteur frontale du tiroir 90 mm,
- Dimensions internes (l x P) 365 x 294 mm, capacité de charge de 35 kg par tiroir avec répartition uniforme de la charge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!