Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Établi combiné CLIP-O-FLEX® avec caisson d'établi
Établi combiné CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP> avec caisson d'établi - 1
Établi combiné CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP> avec caisson d'établi - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Établi combiné CLIP-O-FLEX® avec caisson d'établi

Avec trois rails de fixation CLIP-O-FLEX® installés à gauche, à droite et à l'avant du plateau d'établi et deux rails de fixation sur la paroi en tôle perforée.
Caisson d'établi comprenant un système coulissant pratique pour plateaux CLIP-O-FLEX®.
Comprend six plateaux (345 x 260 x 30 mm) et un profil de fixation de 0/40/80°

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Dimensions totales (LxHxP) 1 500 ou 2 000 x 1 640 x 750 mm

  • Capacité de charge totale de 800 kg avec répartition uniforme de la charge

  • Revêtu par poudre

  • Établi avec caisson d'établi en tôle acier soudée robuste

  • Plateau d'établi en hêtre multiplex de 40 mm d'épaisseur, entretoises de support en profilé en acier carré robuste, unité supérieure

  • avec paroi en tôle perforée de 1,5 mm d'épaisseur de haute qualité

  • Tôle acier avec caillebotis

  • Longueur du plan de travail 1 500 ou 2 000 mm, profondeur 750 mm, hauteur de travail 840 mm

  • Caisson d'établi avec 2 tiroirs et 1 porte, comprenant un système coulissant pour plateaux CLIP-O-FLEX®. Le caisson peut être installé à droite sous l'établi avec la charnière de porte à droite ou à gauche sous l'établi avec la charnière de porte à gauche. Hauteur de porte 540 mm

  • Tiroir complètement extractible, hauteur frontale du tiroir 90 mm,

  • dimensions internes (LxP) 365 x 294 mm, capacité de charge de 35 kg par tiroir avec répartition uniforme de la charge