Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etabli mobile BASIC RWB 2 Avec tiroirs pour utilisation polyvalente et quotidienne dans l'atelier

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etabli mobile BASIC RWB 2 Avec tiroirs pour utilisation polyvalente et quotidienne dans l'atelier

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Plan de travail biseauté 40 mm en hêtre stratifié, résistant à l'huile et à l'eau grâce au vernis incolore

  • Système de verrouillage centralisé pour protéger le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 477 x 587 mm

  • Capacité de charge des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément

  • Rangées de fentes et cadre perforé pour insérer des séparateurs de tiroir

  • Poignée de direction robuste

  • Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein, ∅ 160 mm
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial Orsymobil.
Prière de vérifier votre marchandise à réception.
ATTENTION : Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase "MARCHANDISE ABIMEE".