Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etabli mobile PRO
Etabli pour charges lourdes, usage polyvalent, pour les tâches telles que les travaux de montage de charges lourdes
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
- Construction robuste en tôle acier soudé, avec plusieurs rebords
- Plan de travail biseauté 40 mm en hêtre Multiplex, résistant à l'huile et l'eau grâce à la laque incolore
- Système de verrouillage centralisé pour protéger le contenu contre le vol
- Poignée aluminium avec bandes d'étiquetage et couvercle transparent
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
- Dimensions internes des tiroirs (L x P) : 437 x 587 mm
- Capacité de charge des tiroirs : 100 kg avec répartition uniforme de la charge
- Rangées de fentes et base perforée pour insérer des séparateurs
- Poignée de direction robuste
- Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein, ∅ 200 mm
Les avantages de la série PRO :
- Choix de quatre couleurs RAL pour les panneaux avant
- Verrous compatibles avec un système de verrouillage centralisé
- Construction robuste en tubes carrés, 30 x 30 mm
- Capacité de charge totale élevée : 600 kg avec charge répartie uniformément
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!