Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Composant pour disques à meuler et de coupe Système d'étagères ORSY® 1
Composant pour disques à meuler et de coupe Système d'étagères ORSY<SUP>®</SUP> 1 - 1
Composant pour disques à meuler et de coupe Système d'étagères ORSY<SUP>®</SUP> 1 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Composant pour disques à meuler et de coupe Système d'étagères ORSY® 1

Pour étagère supérieure

  • Couleur: Vert réséda RAL 6011
  • Largeur: 526 mm
  • Profondeur: 399 mm
  • Hauteur: 365 mm
  • Finition: Revêtu par poudre
  • Matière: Acier
  • Longueur du crochet: 150 mm
  • Poids du produit (par pièce): 6250 g
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
Art. N° Couleur Largeur Profondeur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0961102
Vert réséda RAL 6011 526 mm 399 mm 365 mm
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
Pour accueillir jusqu'à neuf outils différents : disques à tronçonner, disques à meuler, disques abrasifs



Les crochets peuvent être disposés de manière variable sur la bande.