Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etagère Système d'étagères ORSY® 1
Etagère Système d'étagères ORSY<SUP>®</SUP> 1 - 1
Etagère Système d'étagères ORSY<SUP>®</SUP> 1 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etagère Système d'étagères ORSY® 1

Pour armoire 588 mm

  • Largeur: 590 mm
  • Profondeur: 400 mm
  • Finition: Zingué
  • Matière: Acier
  • Poids du produit (par pièce): 2200 g
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
Art. N° Largeur Profondeur Finition Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0961050039
590 mm 400 mm Zingué Acier
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Zingué galvanisé