Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plateau coulissant universel pour coffrets

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plateau coulissant universel pour coffrets

Pour stocker les coffrets en acier et en plastique en toute sécurité

  • Désignation du type: MTKM380
  • Largeur: 556 mm
  • Hauteur: 90 mm
  • Profondeur: 380 mm
  • Poids du produit (par pièce): 3,500 kg
  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré
  • Matière: Acier/aluminium
  • Convient pour module à tiroirs: MKML
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
Art. N° Désignation du type Largeur Hauteur Profondeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963641021
MTKM380 556 mm 90 mm 380 mm
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
  • Avec poignée alu et coulisse intégrée entièrement extractible

  • En acier revêtu par poudre en RAL 7016

  • Capacité de charge jusqu'à 40 kg