Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etagère à panneau pour coffrets de rangement Sysko 4.4.

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etagère à panneau pour coffrets de rangement Sysko 4.4.

Adaptée aux systèmes de rangement Sysko de la série 4.4. Pour Vsystem

  • Hauteur de construction: 30 mm
  • Profondeur de construction: 330 mm
  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur d'installation Poids du produit (par pièce) Hauteur de construction Profondeur de construction Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963010045
834 mm 2,800 kg 30 mm 330 mm
1 pcs
0963010046
1390 mm 5,500 kg 30 mm 330 mm
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
  • Unité en acier haute résistance

  • Revêtu par poudre