Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etagère coulissante pour Sysko, Vsystem

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etagère coulissante pour Sysko, Vsystem

Pour un stockage sûr des coffrets Sysko 8.4.1 et 8.4.2

  • Désignation du type: VKM385
  • Profondeur de construction: 382 mm
  • Poids du produit (par pièce): 3,600 kg
  • Hauteur: 60 mm
  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré
  • Capacité de charge: 20 kg
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
Art. N° Désignation du type Profondeur de construction Poids du produit (par pièce) Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963010385
VKM385 382 mm 3,600 kg 60 mm
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
  • Avec poignée en aluminium et surextension intégrée

  • En acier revêtu par poudre en RAL 7016

  • Capacité de charge jusqu'à 20 kg