Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etagère d'atelier emboîtable pour pneus
Etagère d'atelier emboîtable pour pneus - 1
Etagère d'atelier emboîtable pour pneus - 2
Etagère d'atelier emboîtable pour pneus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etagère d'atelier emboîtable pour pneus

Rayonnage emboîtable robuste disponible avec 3 ou 4 niveaux de stockage pour un stockage sûr et une protection des roues.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Cadre pré-assemblé pour un montage par emboîtement rapide et facile sans outils supplémentaires

  • Cadre de support en forme de section en T robuste

  • Traverses et poutres de support pour une stabilité maximale

  • Peut être étendu si nécessaire à l'aide de modules d'extension et d’accessoires

  • Niveaux de stockage avec une capacité de charge de 250 kg (avec une charge répartie uniformément)

  • Les poutres de support ont un réglable en hauteur flexible par incréments de 25 mm

  • Convient aux roues jusqu'à une taille de 19 pouces
Indication
  • Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales

  • Dimensions extérieures

Largeur d'étagère de base + 56 mm


Largeur de rayonnage par élément + 0 mm


Profondeur de rayonnage = profondeur d'étagère + 26 mm


  • Fourni vide

Si la hauteur de rack est plus de quatre fois supérieure à la profondeur de rack, le rayonnage doit être fixé pour éviter tout renversement.

Article ni repris, ni échangé.