Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etagère de garage pour pneus
Rayonnage automontable robuste pour le stockage, par exemple, de pneus et d'accessoires de voiture.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Cadre préassemblé pour un montage par emboîtement rapide et facile sans outils supplémentaires
- Cadre de support en forme de section en T robuste
- Traverses et poutres de support pour une stabilité maximale
- Peut être étendu si nécessaire à l'aide de modules d'extension et d'accessoires
- Version avec 2 niveaux de pneus et 2 niveaux de stockage, capacité de charge de 250 kg par compartiment (avec répartition uniforme de la charge)
- Les poutres de support et les étagères sont réglables en hauteur de manière flexible par incréments de 25 mm
- Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales
- Dimensions extérieures
Largeur d'étagère de base + 56 mm
Largeur de rayonnage par éléments + 0 mm
Profondeur de rayonnage = profondeur d'étagère + 26 mm
- Fourni vide
Si la hauteur du rayonnage est plus de quatre fois supérieure à la profondeur du rayonnage, le rayonnage doit être fixé pour éviter tout renversement.
Pour gagner de la place lors du rangement des pneus d'été et d'hiver, ainsi que des accessoires de voiture, des outils et des petites pièces dans le garage ou l'atelier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!