Réglage 3D
- Réglage en hauteur par trous oblongs
- Réglage latéral en desserrant puis en déplaçant le boulon dans le trou oblong
- Réglage d'inclinaison via deux vis à tête encastrée M6, réglage et correction de précision
Taquet à molette
Positionnement sûr dans le trou de perçage
Charge : 85 kg par m² avec une répartition uniforme, profondeur d'étagère max. de 250 mm, espacement max. des taquets = 700 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!