Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taquet, type G avec ancrage
Taquet, type G avec ancrage - 1
Taquet, type G avec ancrage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taquet, type G avec ancrage

Fixation invisible
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
Matériau : Aluminium anodisé


Apparence uniforme, surface protégée



Fixation invisible


Design attrayant



Réglable en hauteur



La variante d'ancrage peut être ajustée ultérieurement en hauteur de 6 mm



Charge : 85 kg par m² avec une répartition uniforme, espacement max. des taquets = 700 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.