Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taquet, type K
Taquet, type K - 1
Taquet, type K - 2
Taquet, type K - 3
Taquet, type K - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taquet, type K

Adapté aux étagères en bois et en verre
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
Matériau : zinc moulé sous pression avec finition en acier inoxydable


  • Haut niveau de stabilité

  • Design contemporain, surface de haute qualité


Insert plastifié en polypropylène (PP)


  • Pour un usage universel

  • Adapté au bois et au verre


Pour étagères en verre ou en bois de 12–41 mm d'épaisseur


  • Réglable individuellement

  • Extrêmement flexible


Capacité de charge : max. 25 kg pour une profondeur d'étagère max. de 320 mm



Inclinaison réglable jusqu'à +3 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.