Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etagère compartimentée pour armoires

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etagère compartimentée pour armoires

Pour la suspension

  • Largeur: 556 mm
  • Hauteur: 20 mm
  • Épaisseur: 1,5 mm
  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Profondeur Poids du produit (par pièce) Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963643003
MFB38 350 mm 1,800 kg 556 mm
1 pcs
0963643004
MFB45 420 mm 2,100 kg 556 mm
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
En acier