Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
- Le bac de récupération zingué est adapté aux liquides inflammables.
- Le certificat de contrôle en usine est inclus avec le bac de récupération et doit être conservé
- Dimensions externes du bac (l x P x H) : 390 x 710 x 250 mm
- Epaisseur de tôle : 3 mm
- Avec deux étagères
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!