Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etagères pour boîtes de stockage

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etagères pour boîtes de stockage

Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces

  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré
  • Matière: Acier haute résistance

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Largeur Hauteur Profondeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963648721
MLBR21 834 mm 190 mm 380 mm
1 pcs
0963648712
MLBR12 1112 mm 250 mm 452 mm
1 pcs
0963648733
MLBR33 1668 mm 165 mm 270 mm
1 pcs
0963648722
MLBR22 1112 mm 190 mm 380 mm
1 pcs
0963648732
MLBR32 1112 mm 165 mm 270 mm
1 pcs
0963648734
MLBR34 1390 mm 165 mm 270 mm
1 pcs
0963648713
MLBR13 1668 mm 250 mm 452 mm
1 pcs
0963648731
MLBR31 834 mm 165 mm 270 mm
1 pcs
0963648723
MLBR23 1668 mm 190 mm 380 mm
1 pcs
0963648724
MLBR24 1390 mm 190 mm 380 mm
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
Étagère en acier haute résistance



Boîtes en plastique


  • En polystyrène recyclable

  • Disponible en différentes tailles

  • Étiquetage individuel possible

  • Coloris : noir


Couvercle anti-poussière pour boîtes de stockage disponible comme accessoire