Etai de maçon, un support réglable et pratique pour l’aide au montage
Un étai de maçon est utilisé dans le milieu de la construction. Très utile, il sert à soutenir un édifice de façon provisoire ou à renforcer des fondations. Il est composé de métal, de bois ou d’aluminium, parfois muni de manchons en acier, et se fixe verticalement ou horizontalement et sont utiles pour soutenir un mur ou un toit.
Il est donc très important, dans un souci de sécurité, de choisir le type d’étai de maçon qui convient le mieux en fonction de la construction et de la résistance nécessaire : pour aplomb de murs, ossatures de poutres bois ou béton, panneaux de plaques de plâtre, mise en place d'une paroi anti-poussière…
Choisir au mieux l’étai de maçon dont vous avez besoin
Il existe divers types d’étais qui conviennent à des utilisations particulières. Ils diffèrent en fonction de leur taille, la matière qui les compose, ou encore la charge qu’ils sont en capacité de soutenir.
- Si vous avez besoin d’un support réglable et universel pour monter des panneaux de plaques de plâtre ou poser une paroi anti-poussière, un étai en aluminium est ce qu’il vous faut. Cet étai extensible est très simple d'utilisation et peut être utilisé par une personne seule.
- Pour travailler dans une surface restreinte, un étai universel court convient parfaitement. Très pratique, il se commande d’une seule main. De plus, il est muni de patins en caoutchouc antidérapants permettant de le positionner de façon diagonale, même pour un angle de toit très réduit.
- Si vous souhaitez effectuer un réglage d’aplomb de vos murs, poutres ou ossatures, optez pour un étai tirant poussant pour mur. Il convient aussi bien pour le bois que pour le béton et est extensible sur une grande longueur.
- Pour supporter une très lourde charge, un étai universel pour charges lourdes est parfait. Très solide, cet étai en acier peut maintenir jusqu’à 70 kg.
- Si vous avez besoin de plusieurs étais, pensez à notre jeu de 4 étais en aluminium. Leur hauteur est réglable grâce à des crans et ils sont munis de poignées en mousse pour une prise en main confortable.
Découvrrez également nos gammes de produits dédiés à l’aide au montage : tréteaux, échafaudages, chandelles…
Alors n'attendez plus : faites-nous confiance pour l’achat de votre étai de maçon !