Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Joint hydraulique
Joint hydraulique - 1
Joint hydraulique - 2
Joint hydraulique - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joint hydraulique

Pour étanchéifier les raccords à vis pneumatiques et hydrauliques soumis à des contraintes élevées. Avec raccords à vis, jusqu'à la pression d'éclatement du tuyau/flexible
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
Excellente résistance à tous les liquides hydrauliques et carburants


Excellent niveau de sécurité car les déficiences à la suite d'une panne sont évitées..



Durcissement rapide, même à basses températures


Temps d'immobilisation minimal des véhicules.



Etanchéité à 100 %


Les interstices sont complètement comblés, de sorte que le collage assure une protection contre la corrosion due aux frottements et contre la rouille.



Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants



Sans silicone ni solvant



Système DOS :


  • Application pratique à une main grâce au capuchon doseur Dos System

L'utilisateur garde toujours une main libre.



  • Système distributeur réglable en continu

La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts !



  • Pas de résidus dans le goulot de distribution

Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total

Indication

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Procéder à un essai au préalable.

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi