Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pour étanchéifier les raccords des tuyaux en métal dotés de filetages coniques/cylindriques, conformément à la norme DIN 2999
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Etanchéité immédiate
Les connexions bien serrées peuvent être chargées immédiatement jusqu'à environ 5 bar (et jusqu'à la pression d'éclatement des tuyaux après le durcissement final)
Résistance élevée aux autres produits
Comportement neutre par rapport à la plupart des liquides et gaz industriels
Le produit d'étanchéité ne goutte pas
Montage rapide et sûr
Facile à retirer
Sans solvant ni silicone
Système DOS :
L'utilisateur garde toujours une main libre.
La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts !
Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total
Qualité certifiée
Idéal pour une utilisation dans le secteur de la construction automobile et des véhicules utilitaires, la fabrication de métaux et d'outils, la construction navale, la construction de machines et de moteurs, l'électricité et l'électronique, etc. Etanchéifie les tuyaux métalliques conformément à la norme ISO 7.1 (filetages coniques/cylindriques) à R 3 pouces.
Pour valves ou raccords d'étanchéité, raccords filetés dans des tuyaux d'eau en métal (ainsi que l'ECS dans les circuits de chauffage ou de refroidissement, systèmes à extincteur automatique, etc.).
Il peut également être utilisé pour l'étanchéité des tuyaux d'essence, des tuyaux de diesel ou des conduites d'air comprimé. Le produit est également adapté à l'étanchéité des réducteurs de pression ou des séparateurs d'huile dans les alimentations en air comprimé ou à l'étanchéité des conduites d'oxygène < 10 bar (p. ex., soins hospitaliers).
La surface doit être exempte d'huile, de graisse et d'autres contaminants. L'adhésion optimale est garantie lorsque les surfaces sont nettoyées avec le nettoyant pour métal 7063 (réf. 0890107063). Respecter les temps de séchage !
Pour obtenir des raccords complètement étanches à la pression jusqu'à leur pression d'éclatement sur des raccords filetés, il est essentiel de couper les filetages conformément aux normes, de les enduire entièrement de colle et de bien les serrer (≥5 Nm), puis de ne pas les tordre ! Pour les trous borgnes, appliquer plusieurs gouttes le long du filetage intérieur jusqu'à la base du trou. Pour les alésages débouchants, appliquer plusieurs gouttes sur la vis à l'endroit où l'écrou sera installé. L'excès de colle expulsé de l'interstice entre les deux pièces ne durcit pas et peut être retiré avec un chiffon sec ou un chiffon saturé de nettoyant à l'acétone (réf. 0893460).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!