Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etanche tube à résistance moyenne
Pour étanchéifier les raccords des tuyaux en métal dotés de filetages coniques/cylindriques, conformément à la norme DIN 2999
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
Etanchéité immédiate
Les raccords fermement serrés peuvent être immédiatement chargés jusqu'à 5 bar environ après séchage final jusqu'à la pression d'éclatement des tuyaux
Résistance aux produits élevée
Comportement neutre avec la plupart des liquides et gaz industriels
Le produit d'étanchéité ne fuit pas au niveau du filetage
Assemblage rapide et sécurisé
Facile à retirer
Sans solvants ni silicone
Système DOS :
- Application pratique à une main grâce au capuchon doseur Dos System
Une main reste toujours libre.
- Système distributeur réglable en continu
La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts !
- Pas de résidus dans le goulot de distribution
Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total
- Ne convient pas aux raccords contenant du cuivre (laiton, bronze, laiton rouge) qui entrent en contact avec de l'eau dont la température est supérieure à > 40 °C. Non autorisé pour les raccords de gaz dans les installations domestiques en Allemagne. Produits conformes à la norme TRGI '86/96.
- Le filetage doit être coupé conformément à la norme. Pendant le durcissement et une fois le produit durci, les raccords ne doivent pas tourner l'un contre l'autre, ce qui signifie qu'aucun réajustement ne peut être effectué.
- Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Nous recommandons de toujours procéder à un essai au préalable.
- La résistance initiale, la résistance finale et la résistance opérationnelle dépendent du matériau
- Non autorisé pour les raccords de gaz dans les bâtiments en Allemagne conformément à la norme TRGI 86/96.
Qualité certifiée
- Homologation DVGW (N° enreg. NG-5146BM0336+0037), testé selon la norme DIN EN 751-1
- Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Idéal pour une utilisation dans le secteur de la construction automobile et des véhicules utilitaires, la fabrication de métaux et d'outils, la construction navale, la construction de machines et de moteurs, l'électricité et l'électronique, etc. Etanchéifie les tuyaux métalliques conformément à la norme ISO 7.1 (filetages coniques/cylindriques) à R 3 pouces.
Pour valves ou raccords d'étanchéité, raccords filetés dans des tuyaux d'eau en métal (ainsi que l'ECS dans les circuits de chauffage ou de refroidissement, systèmes à extincteur automatique, etc.).
Il peut également être utilisé pour l'étanchéité des tuyaux d'essence, des tuyaux de diesel ou des conduites d'air comprimé. Le produit est également adapté à l'étanchéité des réducteurs de pression ou des séparateurs d'huile dans les alimentations en air comprimé ou à l'étanchéité des conduites d'oxygène < 10 bar (p. ex., soins hospitaliers).
La surface doit être exempte d'huile, de graisse et d'autres contaminants. L'adhésion optimale est garantie lorsque les surfaces sont nettoyées avec le nettoyant pour métal 7063 (réf. 0890107063). Respecter les temps de séchage !
Pour obtenir des raccords complètement étanches à la pression jusqu'à leur pression d'éclatement sur des raccords filetés, il est essentiel de couper les filetages conformément aux normes, de les enduire entièrement de colle et de bien les serrer (≥5 Nm), puis de ne pas les tordre ! Pour les trous borgnes, appliquer plusieurs gouttes le long du filetage intérieur jusqu'à la base du trou. Pour les alésages débouchants, appliquer plusieurs gouttes sur la vis à l'endroit où l'écrou sera installé. L'excès de colle expulsé de l'interstice entre les deux pièces ne durcit pas et peut être retiré avec un chiffon sec ou un chiffon saturé de nettoyant à l'acétone (réf. 0893460).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!