Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etau
Etau - 1
Etau - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etau

Etau robuste en acier forgé avec rail de guidage réglable

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Longue durée de vie


Mors trempés par induction et surface de travail sur enclume

En option complémentaire :


  • Base tournante Art. N° 0695 54 205 pour étau standard : Art. N° 5761 54 105 (105mm)

  • Base tournante Art. N° 0695 54 225 pour étau standard : Art. N° 5761 54 125 (125 mm)

  • Base tournante Art. N° 0695 54 250 pour étau standard : Art. N° 5761 54 150 (150 mm) et pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 882 (125 mm)

  • Base tournante Art. N° 0715 67 191 pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 883 (150 mm)