Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etiqueteuse professionnelle industrielle WP E300
Etiqueteuse professionnelle industrielle WP E300 - 1
Etiqueteuse professionnelle industrielle WP E300 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etiqueteuse professionnelle industrielle WP E300

Indispensable pour tous les électriciens et les installateurs de câbles. Grâce à son large écran d’affichage, son clavier AZERTY aux touches souples et ses fonctions spéciales, elle permet d’imprimer des étiquettes durables et haute qualité

  • Largeur: 133 mm
  • Hauteur: 74 mm
  • Poids de l'appareil: 740 g
  • Contenu: 3
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
Art. N° Largeur Hauteur Poids de l'appareil Contenu Quantité Cdt
Prix/Cdt
0696002001
133 mm 74 mm 740 g 3
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Conception robuste et durable

  • Grand écran LCD rétroéclairé. (67 x 40 mm)

  • Permet d'imprimer sur des rubans de 3,5, 6, 9, 12, 18 mm

  • Fonctions dédiées pour les exigences communes en matière d’étiquetage pour marquage électrique

  • Nombreux symboles électriques et audiovisuels intégrés

  • Vitesse d'impression : 20 mm/sec

  • 384 symboles dont domaines électriques, informatiques, sécurité

  • 9 cadres disponibles

  • 7 polices

  • Création de codes-barres

Fonction Panel


  • Idéal pour les baies de brassage

Incrémentation


  • Pour imprimer une séquence de chiffres ou lettres

Alimentation


  • Batterie Lithium-ion (inclus) ou adaptateur secteur (inclus)

  • 6 piles AA alcalines (LR6) ou rechargeables (HR6) (non inclues)