Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Autocollant pour angles morts
A fixer sur les véhicules de plus de 3,5 t
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
- Collage simple, rapide et sans bulles d'air grâce au film d'impression numérique en polymère PVC autocollant
- Toutes les bulles d'air peuvent être facilement éliminées
- Film durable et résistant aux couleurs avec une excellente force adhésive
- Convient aux surfaces solides plates et légèrement incurvées
- Une étiquette pour "angle mort" est requise pour les véhicules de plus de 3,5 t depuis le 1er janvier 2021, avec une période de tolérance se terminant le 1er avril 2021
- L'étiquetage est conforme à l'article R.313-32-1 de la législation française
- Les VR sont étiquetées avec la version utilisée pour les bus
Pour les camions, les bus et les caravanes de plus de 3,5 t
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!