Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur pour poutre dissimulé
Ce connecteur pour poutre dissimulé innovant avec une haute capacité de charge et une faible profondeur d'installation est idéal pour les connexions bois/bois dissimulées (zones visibles) entre des poutres secondaires et des poutres ou des poteaux principaux.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Des connexions inclinées peuvent être réalisées à un angle compris entre 15° et 165° et à une inclinaison comprise entre 0° et 55°. Visser dans le bois de bout à un angle de 35° avec des vis à tête fraisée et filetage total ASSY 5 x 80 mm. L'angle de vissage est déterminé par le guide en tôle.
- Haute capacité de charge et faible profondeur d'installation (14 mm)
- Queue d'aronde avec une partie femelle et une partie mâle permettant un centrage automatique et une pression de contact sans espace
- Nombreuses possibilités de préfabrication en atelier et installation sur site facile et rapide
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 3,0 mm selon EN 10346:2009
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
ATE-09/0301
Il est conseillé d'utiliser l'ensemble de gabarit de fraisage correspondant pour un prémontage facile et rapide.
Visser dans le bois de bout à un angle de 35°. L'angle de vissage est déterminé par la forme des languettes.
La résistance transversale de la poutre principale doit être vérifiée séparément. Si nécessaire, la jonction doit être réalisée à l'aide de vis à filetage total ASSY plus VG. Pour les charges perpendiculaires à l'axe de la poutre secondaire, la résistance à la flexion transversale de la poutre secondaire doit également être vérifiée. Si la poutre principale est soumise à une torsion, elle doit alors être protégée contre la torsion.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
ATE-09/0301
Raccords sous charge des solives en bois aux poutres ou aux poteaux principaux en bois dans les zones visibles.
Fixations adaptées :
Vis tête fraisée ASSY 3.0 avec filetage total 5 x 80 à 120 mm (lg ≥ 72 mm) conformément à l'ATE 11/0190 mm
Guide d'installation :
- Sélectionner l'insertion de gabarit
- Placer la partie en queue d'hirondelle du connecteur au centre de la poutre secondaire précédemment marquée et visser d'abord la vis de centrage. Monter le connecteur au ras du bord supérieur
- Visser les vis ASSY restantes à un angle de 35°
- Ajuster le connecteur dans le logement préparé à cet effet dans la poutre principale et visser les vis
- Ajuster la poutre secondaire sur la poutre principale depuis le dessus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!