Etrier d'ancrage avec vis de fixation
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
- L'anneau peut être réglé à 120°
- Boulon à tête hexagonale, bruni en noir, QC 10 conformément à la norme UNI5739/DIN 933
- Facteur de sécurité 4
- Résistant à 100 % aux fissures
- Peinture rouge
Indication
Le pontet pour sangle doit toujours être vissé à fond dans le composant. Le point de fixation ne convient pas pour la rotation avec une charge. Le boulon est inclus dans l'emballage.
- Convient pour assurer le levage de charges conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE
- Conçu pour 20 000 changements de charge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!