Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etrier d'installation de fenêtres
Etrier d'installation de fenêtres - 1
Etrier d'installation de fenêtres - 2
Etrier d'installation de fenêtres - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etrier d'installation de fenêtres

L'étrier d'installation de fenêtres est un outil d'assemblage permettant de configurer et d'aligner les encadrements en bois, en plastique et en aluminium.
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
  • Peut être utilisé avec des encadrements de 40 à 85 mm d'épaisseur

  • Vient remplacer les cales et autres entretoises autrefois utilisées pour aligner les encadrements de fenêtre avec l'ouverture.

  • Corps de collier en super polyamide renforcé de fibre

  • Le capuchon de protection en plastique pivotant de l'axe permet de fixer le collier sur le cadre interne et de l'adapter à n'importe quelle forme profilée de cadre. Maintenu de l'autre côté par deux mors en acier antidérapants.

  • Axe et rails en acier zingué brillant

  • Manches en bois maniables, rivés, sans bavure
Article ni repris, ni échangé.