Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
- Laiton moulé zingué ; avec barrette en treillis de cuivre comme terminaison
- Isolation résistante au froid (Escorena Ultra EVA)
- Raccord de câble jusqu'à 50 mm2, avec vis à embase crantée M6 et connecteur de câble à sertir
- Angle d'ouverture : 45°/30 mm
- Poids : 320 g
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!