Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
Tôle zinguée ; côté alimenté renforcé par un insert en laiton zingué
Isolation résistante au froid (Escorena Ultra EVA)
Raccord de câble jusqu'à 35 mm2, avec connecteur de câble à sertir :
- Boulon M6 et écrou auto-freiné
- Décharge de traction
Poids : environ 160 g
Angle d'ouverture : 45°/35 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!