Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince de chargeur

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince de chargeur

Entièrement isolée, 750 A

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
En laiton entièrement moulé



Isolation résistante au froid (Escorena Ultra EVA)



Raccord de câble jusqu'à 50 mm2, via un boulon d'assemblage


Montage de câble sans cosse électrique



Angle d'ouverture : 30°/30 mm



Poids : 360 g