Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douilles 3/8 pouce et 1/2 pouce Assortiment de 11 pièces
Outils spéciaux pour la pose et la dépose des étriers de frein, dans une boîte en métal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment pratique de 11 pièces pour le secteur automobile
- Adapté à une utilisation manuelle avec les cliquets DIN 3120, y compris pour BMW, VW, Porsche, Audi et Ford
- Six pans mâle courts 7, 8 et 9 mm : AUDI TT (AM ≥ 2007), A4 (≥2001), A6 (≥2005), A8, VW T5, Mercedes W164 (classe M), W204 (classe C), W251 (classe R)
- Profil spécial 11,5 et 15 mm : Audi Q7, S8, Porsche Macan, Cayenne et Cayman
- Profil spécial, 20 mm : Audi A8, S6, Porsche Cayenne
- Profil spécial, 22 mm : Audi A5, A6 et A7
- Embout : Six pans mâle ainsi que divers profils spéciaux 11.5, 15, 20, 22 mm
- Empreinte : Quatre pans mâle 3/8 pouce et 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
Acier chrome vanadium pour une longévité extrême
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface résiste de manière permanente à la rouille et garantit une longévité plus longue que la moyenne
- L'utilisation à long terme des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils précieux restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquant peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!