Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coulisse de tiroir basse à sortie totale Dynamoov Self-Close
Avec retour automatique
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
Fonctionnement très silencieux, aucune friction
grâce à des galets de roulement totalement synchronisés
Performances simples et précises
grâce aux galets en plastique résistants à l'abrasion
Stabilité latérale élevée
grâce aux larges rails de guidage
Forces de retrait très faibles
Convient également aux petits tiroirs
Profil pour écart étroit
Grâce au support avant intégré
L'accouplement de blocage permet un réglage en hauteur de +3,5 mm.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!