Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Extracteur à prise interne
Extracteur à prise interne - 1
Extracteur à prise interne - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Extracteur à prise interne

Extraction facile et rapide des roulements de leurs paliers

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Des griffes d'extraction de forme spécifique saisissent avec précision la bague intérieure du roulement à billes

  • Les griffes sont courbées et trempées
Indication

Diamètre de filetage d'axe des modèles 0714525058, 0714525059 et 0714525060 : M14 x 1,5 mm

Article ni repris, ni échangé.