Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extracteur à fourche
Permet de déposer l'injecteur en douceur et ainsi de le réutiliser
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pour une utilisation en conjonction avec un marteau à inertie
- Injecteurs sur moteurs Mercedes CDI sauf classe A/Vito et Sprinter
- Ford 2.0 Eco Blue – moteurs à partir de 2016 : Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit et Custom (à partir de 2018), etc.
- Injecteurs Denso Opel 1,9 l/2,0 l (numéro de référence FEO EN-46786/KM328B)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!