Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Extracteur de vis

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Extracteur de vis

Pour la dépose de vis ou de goujons cassés.

  • Matière: Acier au chrome vanadium

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour vis Longueur Diamètre de foret Taille Quantité Cdt
Prix/Cdt
0695347940
1/8 pouce - 1/4pouce, M3 - M6 50 mm 1,8 mm 1
1 pcs
0695348314
5/16 pouce - 7/16 pouce, M8 - M11 64 mm 3,7 mm 3
1 pcs
0695348127
1/4 pouce - 5/16pouce, M6 - M8 57 mm 2,6 mm 2
1 pcs
0695348501
7/16 pouce - 9/16 pouce, M11 - M14 71 mm 5,5 mm 4
1 pcs
0695348688
9/16 pouce - 3/4 pouce, M14 - M18 78 mm 7 mm 5