Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extracteurs d'Essuie-glace VL - PL
Universel : cet extracteur permet de travailler sur un maximum de véhicules de type VL, PL, Autocar, Engins TP et Tracteurs agricoles, grâce aux 16 positions possibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Muni d'une entretoise pour protéger les gicleurs
- Compact : idéal pour les accès difficiles grâce à sa petite taille et à sa légèreté
- Corps au nickel et bras brunis pour une meilleure tenue dans le temps
- Maniable et simple
- Tête hexagonale pour une prise stable
- Vis de pression brunie avec bille de centrage et possibilité d'utilisation de l'entretoise
- Vis de serrage hexagonale pour une fixation optimale
- Bras réversibles brunis en acier trempé afin de garantir la puissance d'une 1/2 tonne
- Les 16 réglages s'obtiennent en inversant le corps et les bras indépendamment ou simultanément
- Corps robuste au nickel réversible
L'entretoise ne doit s'utiliser que sur bras d'essuie-glaces avec gicleurs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!