Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis FBS acier plaqué ALZ TF H pour automate

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis FBS acier plaqué ALZ TF H pour automate

Acier revêtement ALZ, empreinte PH. Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
  • Filetage spécial avec pointe effilée

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis PVC pour la fixation de raccords sur les profilés en plastique


Revêtement ALZ


Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 500 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base)



Revêtement anticorrosion sans chrome (VI).



Vis en rouleaux


Triés en fonction du diamètre de la tête (les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)