Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis FBS acier zingué TF AW pour automate Acier, zingué bleu (A3K), empreinte AW
Vis FBS acier zingué TF AW pour automate Acier, zingué bleu (A3K), empreinte AW - 1
Vis FBS acier zingué TF AW pour automate Acier, zingué bleu (A3K), empreinte AW - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis FBS acier zingué TF AW pour automate Acier, zingué bleu (A3K), empreinte AW

Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
  • Filetage spécial avec pointe effilée

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis PVC pour la fixation de raccords sur les profilés en plastique


Empreinte AW


  • Transmission optimale des forces

  • Aucune force d'éjection

  • Centrage efficace

  • Positionnement rapide


Vis en rouleaux


Triés en fonction du diamètre de la tête


(Les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)