Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis PVC, tête fraisée bombée FBS
Acier zinc nickel noir (ZNBHL), empreinte AW. Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés
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
- Filetage spécial avec pointe effilée
- Diamètre de la tête 7,0 mm
- Vis PVC pour la fixation de raccords sur les profilés en plastique
Empreinte AW
- Transmission optimale des forces
- Aucune force d'éjection
- Centrage efficace
- Positionnement rapide
Protection anticorrosion accrue
Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 360 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base)
Revêtement anticorrosion sans chrome (VI).
Vis en rouleaux
Triés en fonction du diamètre de la tête
(Les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!