Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis PVC, tête fraisée bombée FBS
Acier zingué (passivation épaisse), finition Deltacoll, empreinte AW
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
- Empreinte : AW20
- Filetage spécial avec pointe effilée
- Diamètre de la tête 7,0 mm
Revêtement anticorrosion amélioré
Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 240 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base).
Résistance à la température du revêtement anticorrosion : 150 °C
Revêtement anticorrosion sans chrome VI.
Veuillez également prendre note des informations sur la page de présentation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!