Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de palier d'angle, autoperceuse Vis de butée d'angle, autoperceuse avec tête fraisée bombée et empreinte cruciforme H
Vis de palier d'angle, autoperceuse Vis de butée d'angle, autoperceuse avec tête fraisée bombée et empreinte cruciforme H - 1
Vis de palier d'angle, autoperceuse Vis de butée d'angle, autoperceuse avec tête fraisée bombée et empreinte cruciforme H - 2
Vis de palier d'angle, autoperceuse Vis de butée d'angle, autoperceuse avec tête fraisée bombée et empreinte cruciforme H - 3
Vis de palier d'angle, autoperceuse Vis de butée d'angle, autoperceuse avec tête fraisée bombée et empreinte cruciforme H - 4
Vis de palier d'angle, autoperceuse Vis de butée d'angle, autoperceuse avec tête fraisée bombée et empreinte cruciforme H - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de palier d'angle, autoperceuse Vis de butée d'angle, autoperceuse avec tête fraisée bombée et empreinte cruciforme H

Acier trempé zingué. La vis de butée d'angle FEBOS est une vis PVC autoperceuse utilisée dans la fabrication de fenêtres en plastique.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Filetage de vis en plastique spéciale



Épaisseur max. du renfort en fer : 2,5 mm



Section longue sans filetage


Empêche l'avance forcée du filetage de la vis. Si la vis arrive en prise, la pointe peut s'arracher ou la vis se casser.

Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.