Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse pour fenêtre Febos® Plus à tête fraisée bombée Empreinte RW
Acier zingué (passivation par film épais), finition Deltacoll. Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Filetage de vis à tôle
- Diamètre de la tête 7,0 mm
- Vis PVC autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique
- Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour fixer des raccords sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)
- Protection anticorrosion accrue
- Test au brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS, 240 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base)
- Couche de protection anticorrosion sans Cr(VI)
- Vis en rouleaux
- Triés en fonction du diamètre de la tête (les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Le réglage de la machine doit être adapté à la vis.
Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :
- Matériau en plastique et géométrie
- Acier et qualité de l'acier
- Pression axiale
- Vitesse de rotation de la machine
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!