Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée bombée, Febos® Plus
Acier zingué (passivation par film épais), finition Deltacoll, empreinte AW. Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés.
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
- Filetage de vis à tôle
- Diamètre de la tête 7,0 mm
- Vis PVC autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique
- Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour fixer des raccords sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)
Empreinte AW
- Transmission optimale des forces
- Aucune force d'éjection
- Centrage efficace
- Positionnement rapide
Protection anticorrosion accrue
Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 240 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base)
Revêtement anticorrosion sans chrome (VI).
Vis en rouleaux
Triés en fonction du diamètre de la tête
(Les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)
Le réglage de la machine doit être adapté à la vis.
Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :
- Matériau en plastique et géométrie
- Acier et qualité de l'acier
- Pression axiale
- Vitesse de rotation de la machine
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!