Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de fenêtre PVC FEBOSplus acier plaqué ALZ TF PH

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de fenêtre PVC FEBOSplus acier plaqué ALZ TF PH

Acier revêtement ALZ, empreinte PH. Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
  • Filetage de vis à tôle

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis PVC autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour fixer des raccords sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)


Revêtement ALZ


Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 500 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base)



Revêtement anticorrosion sans chrome (VI)



Vis en rouleaux


Triés en fonction du diamètre de la tête (les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)