Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante FEBOS®plus
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 1
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 2
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 3
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 4
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante FEBOS®plus

Acier zingué bleu, empreinte PH. Pour montage automatisé, tri par rouleau.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Filetage de vis à tôle

  • Diamètre de tête 7,0 mm

  • Démagnétisée

  • Vis autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour la fixation de charnières sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)
Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.