Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aérateur de feuillure de fenêtre, type A.
L'aérateur de feuillure de fenêtre peut être installé facilement et presque de façon invisible dans les fenêtres en bois, en plastique et en aluminium.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Le ventilateur passif à économie d'énergie avec contrôle du débit offre l'énorme avantage d'une alimentation en air frais même dans les espaces les plus petits, pour une atmosphère agréable et apaisante.
- Empêche la formation de moisissure et protège contre l'humidité conformément à la norme DIN 1946-6
- Alimentation en air frais régulée en permanence avec la vitre fermée
- Peut être installé ultérieurement sur des fenêtres en bois, en plastique et en aluminium, caché dans la feuillure de fenêtre
- Régulation automatique du débit pour éviter les courants d'air
Pour fenêtres en bois, plastique et aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!