Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande adhésive, autocollante 3M Dual Lock PP, PE
Dispositif de fermeture par pression autocollant sous forme de rouleau
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
Une adhésion résistante mais amovible est générée par une simple pression.
Le système breveté est composé de bandes de polyoléfine noires avec des têtes semi-sphériques disposées en vagues sur une tige courte.
Peut être utilisée pour remplacer les systèmes de fixation mécanique inesthétiques, tels que les vis ou les rivets, pour de nombreuses applications
Grâce à une excellente résistance à la traction
Durabilité
Les fixations par pression Dual Lock SJ peuvent être ouvertes et fermées des centaines de fois.
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur, une fixation par points doit être réalisée sur les surfaces à faible adhérence telles que les revêtements en poudre, PP, PE (intérieur).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!