Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferme-porte 760 UTS à bras glissière
Montage dissimulé dans le battant de porte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée.
- Corps et rail de guidage en aluminium
- Crémaillère asymétrique avec couple d'ouverture rapide et dégressif
- Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis six pans mâle située sur le dessus
- Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales
- Vitesse de fermeture réglable en continu grâce à une valve
L'utilisation de dispositifs tels qu'un arrêtoir mécanique, une pince à ressort, un limiteur d'ouverture ou un support de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée.
Clé de classification : 4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4
Classe d'application : 4
Fonctionnement en continu : 8
Dimension ferme-porte : 2 - 5
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 4
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques
Article ni repris, ni échangé.Portes intérieures, anti-fumée et coupe-feu fabriquées à partir de bois, de cadre profilé en aluminium ou d'acier/tôle acier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!