Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferme-porte UTS 760 avec rail de glissière
Montage dissimulé dans le battant de porte
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
Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée.
Corps et rail de guidage en aluminium
Crémaillère asymétrique avec couple d'ouverture rapide et dégressif
Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis six pans mâle située sur le haut
- Peut être adapté aux contraintes d'installation locales
- Vitesse de fermeture réglable en continu grâce à une valve
L'utilisation de dispositifs tels qu'un arrêtoir mécanique, un étrier à ressort, un limiteur d'ouverture ou un support de bandeau de linteau, n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et anti-fumée.
Clé de classification : 4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4
Classe d'application : 4
Fonctionnement en continu : 8
Dimension ferme-porte : 2 - 5
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 4
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques
Portes intérieures, anti-fumée et coupe-feu fabriquées à partir de bois, de cadre profilé en aluminium ou d'acier/tôle acier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!