Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée
Protection supplémentaire
Le cache ne peut être enlevé sans outils.
Corps en aluminium
Encombrement réduit
Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis six pans mâle située sur le côté
- Peut être adapté aux contraintes d'installation locales
- Cela permet de surmonter plus facilement la résistance de la serrure sur la plaque de verrouillage
L'utilisation de dispositifs tels que des étriers à ressort ou des supports de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et anti-fumée.
Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.
Dans le cas de bâtiments dotés de portes coupe-feu ou anti-fumée, les spécifications suivantes sont citées conjointement avec la norme DIN 18040 : Si des ferme-portes sont nécessaires, ils doivent être réglés de sorte à ne pas dépasser un couple d'ouverture de force 3 selon DIN EN 1154 (max. 47 Nm).
Il n'en reste pas moins que ces 47 Nm doivent être justifiés dans le bâtiment en combinaison avec une vraie porte. Cependant, de nombreux critères non observables en conditions d'essai entrent en ligne de compte, tels que le poids plus élevé de la porte, des joints, une surpression entre les pièces, etc.
Dans ce cas, la force de fermeture du ferme-porte doit être adaptée de sorte que le couple d'ouverture de la porte dans son ensemble soit de 47 Nm maximum, à condition que la porte se ferme toujours automatiquement et en toute sécurité en cas d'incendie.
Clé de classification : 3/4 | 8 | 1-3 | 1 | 1 | 3
Classe d'application : 3/4
Fonctionnement en continu : 8
Dimension ferme-porte : 1 - 3
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 3
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques
Pour portes coupe-feu et anti-fumée intérieures et extérieures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!